Rulment cu role sferice Timken 22240 KEMBW507C08

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:22240 KEMBW507C08
Rubix:d484248
EAN:0087796026001
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime98 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22240KEMBW507C08 TIMKEN - TIMKEN 22240KEMBW507C08 SPHERICAL ROLLER BEARING


Timken spherical roller bearings

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime98 mm
Tipul jocului rulmentuluic8 special
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime98 mm
Greutate42.6 kg
Viteza de referință1700 rpm
Limitați viteza2330 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2010000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1580000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere