Rulment cu role sferice Timken 23240 KEMBW507C08C3
Spherical Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:23240 KEMBW507C08C3
Rubix:d482358
EAN:0087796031104

Detalii produs : 23240KEMBW507C08C3 TIMKEN - TIMKEN 23240KEMBW507C08C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Timken spherical roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 128 mm |
| Greutate | 56.5 kg |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 1470 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2890000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2140000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere