Referințe
Ref. înlocuită:23288-B-MB-C3
FAG:23288-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:d1246311
Producator:0854555120030
EAN:4054371586348

Detalii produs : 23288-BEA-XL-MB1-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23288-BEA-XL-MB1-C3
Spherical roller bearing 232..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 440 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 790 mm |
| Lățime | 280 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 280 mm |
| Greutate | 602 kg |
| Viteza de referință | 320 rpm |
| Limitați viteza | 730 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 13200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
