Referințe
SKF:23056 CCK/C5W33
Rubix:d1253946
EAN:7316570647976

Detalii produs : 23056 CCK/C5W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23056 CCK/C5W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1797 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
