Referințe
Ref. înlocuită:23296-MB-C3
FAG:23296-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:d1244929
Producator:0854087000030
EAN:4054369908015

Detalii produs : 23296-BEA-XL-MB1-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23296-BEA-XL-MB1-C3
Spherical roller bearing 232..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 480 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 870 mm |
| Lățime | 310 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 310 mm |
| Greutate | 812.5 kg |
| Viteza de referință | 275 rpm |
| Limitați viteza | 650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 16200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10000000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
