Rulment cu role sferice NTN 23040EMKW33C4

Spherical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:23040EMKW33C4
Rubix:d419603
EAN:3413521059247
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior310 mm
Lățime82 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23040EMKW33C4 NTN - NTN 23040EMKW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, double-row, one-piece solid cage, machined, lubrication groove and holes on the outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior310 mm
Lățime82 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăalamă
Focădeschis
Greutate22.1 kg
Viteza de referință1800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1790000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1800 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere