Referințe
SKF:21317 E/W64
Rubix:d1309174
Producator:225723
EAN:7316572473436

Detalii produs : 21317 E/W64 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 21317 E/W64
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5329,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 41 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 5.2 kg |
| Viteza de referință | 3800 rpm |
| Limitați viteza | 320 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 375000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 331000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
