Referințe
SKF:24130 CC/W64
Rubix:d1269229
Producator:133471
EAN:7316571583228

Detalii produs : 24130 CC/W64 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24130 CC/W64
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 20 kg |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 420 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1530000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1054000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
