Rulment cu role sferice SKF BS2B 444257

Spherical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BS2B 444257
Rubix:d1299800
Producator:52961
EAN:7316570209372
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BS2B 444257 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2B 444257


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate14100 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime80 mm
Greutate14.1 kg
Viteza de referință1900 rpm
Limitați viteza2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1060000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr690000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere