Referințe
SKF:24036-2CS5W/GEM9
Rubix:d1295012
EAN:7316573394396

Detalii produs : 24036-2CS5W/GEM9 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24036-2CS5W/GEM9
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22298 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 22.2 kg |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1136000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
