Referințe
SKF:BS2B 649908 A
Rubix:d1256780
EAN:7316571120416
Detalii produs : BS2B 649908 A SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2B 649908 A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2030 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 110.4 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
