Referințe
SKF:452322 VAC
Rubix:d1281143

Detalii produs : 452322 VAC SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 452322 VAC
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 18.106 kg |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 965000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 725000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
