Referințe
SNR:22213EAKW33C3
Rubix:d472451
EAN:3413520082956



Detalii produs : 22213EAKW33C3 SNR - SNR 22213EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing on two rows of rollers, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 133x133x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1516 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Limitați viteza | 6900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 224000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 226000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere