Rulment de precizie / ax FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 30 mm | Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 13 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7006-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:d1247765
Producator:0385857820000
EAN:4026677529985

Detalii produs : B7006-C-2RSD-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7006-C-2RSD-T-P4S-DUL
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 227,18 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere