Rulment de precizie / ax FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:d1253411
Producator:0387295200000
EAN:4026677583833

Detalii produs : B7012-C-2RSD-T-P4S-DULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG B7012-C-2RSD-T-P4S-DUL
Spindle bearings B70..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 794 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 23800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 40000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
