Rulment de precizie / ax FAG B71918-E-2RSD-T-P4S-DUL, Diametrul interior: 90 mm | Diametrul exterior: 125 mm | Lățime: 18 mm
Spindle bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:B71918-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:d339350
Producator:0387510620000
EAN:4026677614292

Detalii produs : B71918-E-2RSD-T-P4S-DUL FAG - B71918-E-2RSD-T-P4S-DUL FAG
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cușcă | rășină fenolică |
| Greutate | 1.106 kg |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 33000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 45000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
