Rulment de precizie / ax SNR MLE7007CVDUJ74S, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm

Spindle bearings MLE

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLE7007CVDUJ74S
Rubix:d480363
EAN:3413520551773
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLE7007CVDUJ74S SNR - SNR MLE7007CVDUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision double-row angular-contact ball bearing, non-contact seal on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, high speeds, contact angle 17°, universal bearing pairing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x62x28 mm
Logistic Greutate326 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime14 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Seriemtomle7000
Cușcărășină fenolică
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.