Rulment de precizie / ax SNR MLECH7009HVUJ74S, Diametrul interior: 45 mm | Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 16 mm

Spindle bearings MLECH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:MLECH7009HVUJ74S
Rubix:d479006
EAN:3413520654641
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : MLECH7009HVUJ74S SNR - SNR MLECH7009HVUJ74S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision single-row angular contact ball bearing, non-contact seals on both sides of the bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, precision P4S, light preload, ceramic balls, bearing for high speeds, hybrid, contact angle 25°, single universal bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)75x75x16 mm
Logistic Greutate254 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime16 mm
Focădeschis
Seriemtomlech7000
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.