Burghiu spiral Dormer A10810.2

Spiral drill HSS A108

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dormer:A10810.2
Rubix:d813847
EAN:7320760007655
Jobber Drill 10.20 mm DIN 338

rezumat tehnic

Diametrul forajului10.2 mm
Lungime totală133 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : A10810.2 DORMER - DORMER A10810.2 JOBBER DRILL 10.20 MM 5968217


HSS short spiral drill with cylindrical shaft DIN 338 W 135° steam tempered 4xD for austenitic and ferritic/martensitic stainless steel <1000 N/mm ². Titanium and titanium alloys <900 N/mm².
FORET 10.20 NORMAL QC A108 HSS waist UE=5

Aplicații

• stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului10.2 mm
Lungime totală133 mm
Lungimea tăieturii87 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii10.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere