Referințe
Facom:221.18X250
Rubix:d1329712
EAN:3148511505502

Detalii produs :
Puncte forte
•ISO metric RH thread
Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tapered adjusting screw
Chrome-vanadium HSS hardened to 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tapered adjusting screw
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 66 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 45x45x15 mm |
| greutate ambalate | 66 g |
| Diametrul cuștii | 38.1 mm |
| Fir | 2.5 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametru | 18 mm |
| Diametrul filetării | 18 mm |
| Grosimea cuștii | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere