Roți de mână Elesa+Ganter GN 322-140-B16-R
Spoked handwheels, blank, rim polished
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 322-140-B16-R
Rubix:d593462
Producator:GN 322-140-B16-R
EAN:4045525483361





Detalii produs : 322-140-B16-R ELESA+GANTER - 322-140-B16-R ELESA+GANTER
Spoked handwheels, blank, rim polished
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 414 g |
|---|---|
| Material/finisare | Aluminiu |
| Diametru | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
