Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P20B2036
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P20B2036
Rubix:d744466
EAN:3660338301056

Documente
Detalii produs : P20B2036 MECALINE 876529 - P20B2036 ROATA LANT 20B2 Z=36 (31,75) D MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 36 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 36 |
| ISO | 20b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 30 mm |
| Diametru orientativ | 364.3 mm |
| Diametrul exterior | 379.5 mm |
| Lățime totală | 80 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 379.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere