Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA12B1023

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA12B1023
Rubix:140719
Producator:857257
EAN:3660338125195
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți23
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA12B1023 MECALINE - ROATA LANT 12B1 Z=23 S TL 2517 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 23 teeth (2517) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți23
ISO12b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului108 mm
Diametru orientativ139.9 mm
Diametrul exterior149 mm
Lățime totală45 mm
Diametrul cercului coroanei149 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere