Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B2042
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B2042
Rubix:d741155
Producator:883154
EAN:3660338365713

Documente
Detalii produs : P08B2042 MECALINE 883154 - P08B2042 ROATA LANT 08B2 Z=42 (12,7) D MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 42 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 42 |
| ISO | 08b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Lățime totală | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere