Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B2042
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P12B2042
Rubix:d744786
Producator:883200
EAN:3660338366178

Documente
Detalii produs : P12B2042 MECALINE 883200 - P12B2042 ROATA LANT 12B2 Z=42 (19,05) D MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 42 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 42 |
| ISO | 12b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 29 mm |
| Diametrul butucului | 136 mm |
| Lățime totală | 62 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 264.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere