Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B2040

Sprocket Pilot Bore Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P16B2040
Rubix:d744921
EAN:3660338300295
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț25.4 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți40
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P16B2040 MECALINE 876453 - P16B2040 ROATA LANT 16B2 Z=40 (25,4) D MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 40 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț25.4 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți40
ISO16b-2
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului25 mm
Diametru orientativ323.73 mm
Diametrul exterior336.9 mm
Lățime totală70 mm
Diametrul cercului coroanei336.9 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere