Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B2095
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B2095
Rubix:d744928
Producator:883244
EAN:3660338366611

Documente
Detalii produs : P16B2095 MECALINE 883244 - P16B2095 ROATA LANT 16B2 Z=95 (25,4) D MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 95 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 95 |
| ISO | 16b-2 |
| Material | gg25 fontă |
| Diametrul pilotului | 44 mm |
| Diametrul butucului | 160 mm |
| Lățime totală | 90 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 781.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere