Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B1013SS
Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B1013SS
Rubix:d741097
Producator:894565

Documente
Detalii produs : P08B1013SS MECALINE 894565 - P08B1013SS ROATA LANT 08B1 Z=13 (12,7) S INOX MECALINE
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 13 teeth - Stainless Steel
Puncte forte
Corrosion resistant
Aplicații
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 08b-1 |
| Material | oţel inoxidabil |
| Diametrul pilotului | 10 mm |
| Diametrul butucului | 37 mm |
| Diametru orientativ | 57.4 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere