Pinion pentru lanțul standard european Fenner 3/8D-19T-PB-FEN
Pilot bored sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:3/8D-19T-PB-FEN
Rubix:d1051181
Producator:027A0219

Detalii produs : 027A0219 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN SPROCKET FENNER 3/8D-19T-PB-FEN
Sprocket 06B-2 Z=19 pilot bored 12mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 19 |
| ISO | 06b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametrul butucului | 46 mm |
| Diametru orientativ | 57.87 mm |
| Diametrul exterior | 61.3 mm |
| Lățime totală | 15.4 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 61.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
