Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P10B1013SS
Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P10B1013SS
Rubix:d741196
Producator:894587

Documente
Detalii produs : P10B1013SS MECALINE 894587 - P10B1013SS ROATA LANT 10B1 Z=13 (15,87) S INOX MECALINE
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 10B1 -13 teeth - Stainless Steel
Puncte forte
Corrosion resistant
Aplicații
For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 13 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | oţel inoxidabil |
| Diametrul pilotului | 12 mm |
| Diametrul butucului | 47 mm |
| Diametru orientativ | 66.32 mm |
| Diametrul exterior | 73 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere