Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P04B1029
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P04B1029
Rubix:d740944
EAN:3660338295713

Documente
Detalii produs : P04B1029 MECALINE 875995 - P04B1029 ROATA LANT 04B1 Z=29 S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 29 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 29 |
| ISO | 04-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 8 mm |
| Diametru orientativ | 55.5 mm |
| Diametrul exterior | 57.8 mm |
| Lățime totală | 15 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 57.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere