Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P05B1033
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P05B1033
Rubix:d740997
EAN:3660338296383

Documente
Detalii produs : P05B1033 MECALINE 876062 - P05B1033 ROATA LANT 05B1 Z=33 (8) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 33 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 33 |
| ISO | 05b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 10 mm |
| Diametru orientativ | 84.16 mm |
| Diametrul exterior | 87.5 mm |
| Lățime totală | 16 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 87.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere