Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1037
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P06B1037
Rubix:d741056
EAN:3660338296857

Documente
Detalii produs : P06B1037 MECALINE 876109 - P06B1037 ROATA LANT 06B1 Z=37 (9,525) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 37 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 37 |
| ISO | 06b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 16 mm |
| Diametru orientativ | 112.32 mm |
| Diametrul exterior | 116.4 mm |
| Lățime totală | 30 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 116.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere