Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P06B1050

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P06B1050
Rubix:d741060
Producator:883137
EAN:3660338365546
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți50
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P06B1050 MECALINE 883137 - P06B1050 ROATA LANT 06B1 Z=50 (9,52) S MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 50 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț9.525 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți50
ISO06b-1
Materialc45 oțel
Lățime totală32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere