Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B1050
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B1050
Rubix:d741131
Producator:883161
EAN:3660338365782

Documente
Detalii produs : P08B1050 MECALINE 883161 - P08B1050 ROATA LANT 08B1 Z=50 (12,7) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 50 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 50 |
| ISO | 08b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Lățime totală | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere