Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B1050
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B1050
Rubix:d744857
Producator:883232
EAN:3660338366499

Documente
Detalii produs : P16B1050 MECALINE 883232 - P16B1050 ROATA LANT 16B1 Z=50 (25,4) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 50 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 50 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 29 mm |
| Diametrul butucului | 125 mm |
| Lățime totală | 68 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 417.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere