Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B1057

Sprocket Pilot Bore Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P16B1057
Rubix:d744858
Producator:883235
EAN:3660338366529
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț25.4 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți57
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P16B1057 MECALINE 883235 - P16B1057 ROATA LANT 16B1 Z=57 (25,4) S MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 57 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț25.4 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți57
ISO16b-1
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului34 mm
Diametrul butucului125 mm
Lățime totală68 mm
Diametrul cercului coroanei474 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere