Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B1076
Sprocket Pilot Bore Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B1076
Rubix:d744860
Producator:883240
EAN:3660338366574

Documente
Detalii produs : P16B1076 MECALINE 883240 - P16B1076 ROATA LANT 16B1 Z=76 (25,4) S MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 76 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 76 |
| ISO | 16b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 34 mm |
| Diametrul butucului | 140 mm |
| Lățime totală | 68 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 627 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere