Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B3019
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P08B3019
Rubix:140548
Producator:865970
EAN:3660338201561

Documente
Detalii produs : P08B3019 MECALINE - ROATA LANT 08B3 Z=19 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 19 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 19 |
| ISO | 08b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 16 mm |
| Diametru orientativ | 77.16 mm |
| Diametrul exterior | 81.7 mm |
| Lățime totală | 50 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 81.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere