Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P16B3018
Sprocket Pilot Bore Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P16B3018
Rubix:d744935
EAN:3660338300356

Documente
Detalii produs : P16B3018 MECALINE 876459 - P16B3018 ROATA LANT 16B3 Z=18 (25,4) T MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 18 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 18 |
| ISO | 16b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 30 mm |
| Diametru orientativ | 146.28 mm |
| Diametrul exterior | 157 mm |
| Lățime totală | 100 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 157 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere