Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B1017R

Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA10B1017R
Rubix:d745136
EAN:3660338408236
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți17
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA10B1017R MECALINE 887457 - PMA10B1017R ROATA LANT CU DANTURA CALITA 10B-1 Z=17 TL1610 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 17 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth

Puncte forte

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți17
ISO10b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului1 mm
Diametru orientativ86.36 mm
Diametrul exterior93 mm
Lățime totală25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere