Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B2038

Sprocket - Taper Bore Type Duplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA10B2038
Rubix:d745171
Producator:857236
EAN:3660338124990
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți38
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA10B2038 MECALINE 857236 - PMA10B2038 ROATA LANT 10B2 Z=38 (15,87) D TL 2517 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 38 teeth (2517) - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilduplex (2)
Numărul de dinți38
ISO10b-2
Materialc45 oțel
Diametrul butucului108 mm
Diametru orientativ192.24 mm
Diametrul exterior199.2 mm
Lățime totală45 mm
Diametrul cercului coroanei199.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere