Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA16B2019
Sprocket - Taper Bore Type Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA16B2019
Rubix:140696
Producator:857332
EAN:3660338125935

Documente
Detalii produs : PMA16B2019 MECALINE - ROATA LANT 16B2 Z=19 D TL 2517 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B2 - 19 teeth (2517) - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 19 |
| ISO | 16b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametru orientativ | 154.33 mm |
| Diametrul exterior | 165.2 mm |
| Lățime totală | 47.7 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 165.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere