Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA08B1019

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA08B1019
Rubix:140688
Producator:857149
EAN:3660338124136
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți19
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA08B1019 MECALINE - ROATA LANT 08B1 Z=19 S TL 1210 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 19 teeth (1210) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți19
ISO08b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului63 mm
Diametru orientativ77.16 mm
Diametrul exterior81.7 mm
Lățime totală25 mm
Diametrul cercului coroanei81.7 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere