Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA08B1095
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA08B1095
Rubix:d745101
Producator:857164
EAN:3660338124280

Documente
Detalii produs : PMA08B1095 MECALINE 857164 - PMA08B1095 ROATA LANT 08B1 Z=95 (12,70) S TL 2012 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 95 teeth (2012) - C45 Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 95 |
| ISO | 08b-1 |
| Material | gg25 fontă |
| Diametrul butucului | 100 mm |
| Diametru orientativ | 384.11 mm |
| Diametrul exterior | 390.1 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 390.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere