Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B1015

Sprocket - Taper Bore Type Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:PMA10B1015
Rubix:140660
Producator:857199
EAN:3660338124624
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți15
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PMA10B1015 MECALINE - ROATA LANT 10B1 Z=15 S TL 1210 MECALINE


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 15 teeth (1210) - C45 Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți15
ISO10b-1
Materialc45 oțel
Diametrul butucului60 mm
Diametru orientativ76.36 mm
Diametrul exterior83 mm
Lățime totală25 mm
Diametrul cercului coroanei83 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere