Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA10B1028
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA10B1028
Rubix:d745142
Producator:857212
EAN:3660338124754

Documente
Detalii produs : PMA10B1028 MECALINE 857212 - PMA10B1028 ROATA LANT 10B1 Z=28 (15,87) S TL 2012 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 28 teeth (2012) - C45 Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 28 |
| ISO | 10b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul butucului | 90 mm |
| Diametru orientativ | 141.78 mm |
| Diametrul exterior | 148.7 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 148.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere