Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P20B2038
Sprocket Pilot Bore Duplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:P20B2038
Rubix:d744467
Producator:866133
EAN:3660338203190

Documente
Detalii produs : P20B2038 MECALINE 866133 - P20B2038 ROATA LANT 20B2 Z=38 (31,75) D MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 38 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Numărul de dinți | 38 |
| ISO | 20b-2 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul pilotului | 30 mm |
| Diametru orientativ | 384.49 mm |
| Diametrul exterior | 399.6 mm |
| Lățime totală | 80 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 399.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere