Roata V conica Mecaline 05SPZ095

SPZ Section Five Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:05SPZ095
Rubix:d740913
Producator:856653
EAN:3660338119385
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Diametru orientativ95 mm
Bucsă conic1610
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 05SPZ095 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPZ 95 TB 1610 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Diametru orientativ95 mm
Bucsă conic1610
Numărul de caneluri5
Tip8
Lățimea jantei64 mm
Diametrul exterior99 mm
Lățime25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere