Roata V conica Mecaline 05SPZ160
SPZ Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPZ160
Rubix:d740883
Producator:856662
EAN:3660338119477

Documente
Detalii produs : 05SPZ160 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPZ 160 TB 2517 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Diametru orientativ | 160 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 2 |
| Lățimea jantei | 64 mm |
| Diametrul exterior | 164 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere